配管 内視鏡のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
132件の「配管 内視鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管内カメラ」、「排水 管 カメラ」、「先端 可動 式 ファイバー スコープ」などの商品も取り扱っております。
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 約0.95 液晶サイズ 2.4インチ 付属品 フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g) 330(電池除く) 電源 単3乾電池(1.5V)×4本 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 90×257×42 解像度 VGA(640×480) 対応メディア micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能 フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式 静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃) -10~50 画素数 960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約320×210×70 ケース質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 20 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.2 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) アズワン品番 64-6746-30 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

ビデオインスペクター3Dは全方向360°、湾曲最大210°、直感ジョイスティック操作で自在に先端カメラを操り、手の届かない場所をフレキシブルに確認・撮影できる工業用内視鏡 IP68完全防水カメラには7段階輝度調整可能なセラミックLEDを搭載
付属品 マグネットホルダーマウント、充電用USBケーブル、HDMIケーブル、8GBmicroSDカード、カードリーダー、スクリュードライバー、専用ハードケース、リチウムイオン充電池(内蔵) 寸法(mm) 115×190×115 質量(g) 485 電源 内蔵リチウムイオン電池 ケーブル長(m) 1 照度(Lx) 20000(最大) ディスプレイ 3.5インチ、TFTカラーディスプレイ 解像度 ディスプレイ:640×480ピクセル/静止画・動画:960×720ピクセル 視界 85° フォーマット形式 JPG、BMP、MP4 充電時間(時間) 4 LED 7段階輝度調整可能 デジタルズーム 4倍 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.63MB) 焦点距離 2.5~10cm 稼働時間(時間) 3.5 容量(GB) 最大:8
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。 防水仕様なので水中でも使用可能。 LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。 画面に映し出されているものを撮影することも可能。 USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。 仕様 明るさ調節:手動 付属品 USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム 材質 レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC 質量(g) 約270 視野角 67度 直径(Φmm)×長さ(m) (カメラ)7×5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm) 8 ケーブル長(m) 0.95 付属品 レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g) 530 電源 単三乾電池×4本(別売) 光源 4×LEDs 本体サイズ(mm) 235×117×75 解像度 640×480ピクセル 対応メディア microSD 防塵防水性能 IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃) 0~40 画素数 480×RGB×272_Pixel 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書 (7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
仕様 【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)。【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー。【カメラ可動範囲】縦180°、横360°。【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素。【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間) セット内容 本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース 寸法(mm) (ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60 質量(kg) 8.2 防水性 カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで 焦点距離 2cm~∞
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 40 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 11 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 ガラス部 (カメラ)サファイヤガラス 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH 解像度 静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps 視野角 120度 充電時間(時間) 5 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に セット内容 クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース 電源 リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V) ケーブル長(m) 20 外径(Φmm) カメラヘッド:28 寸法(Φmm) 曲管通過:40~100 最小曲げ半径(mm) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×380×350 外部出力 USB・AV 記録媒体 SDカード(最大32GBまで対応) 適合管径(Φmm) 40~100 視野角 150 焦点距離(mm) 50~600 保存形式 静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素) アズワン品番 64-6752-81 モニタ 5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m) 5 付属品 ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g) 1200(電池、ケーブル込) 電源 単三乾電池4本 温度範囲(℃) (作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ボディ部)100×125×200 記録方式 (静止画)JPG、(動画)AVI ズーム 1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ 3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度 (静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.67MB) 記録メディア MicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離 1~6cm USBタイプ Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様 完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。 内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm) (プローブ)6 先端径(Φmm) (カメラ)25 液晶モニター 3.5インチTFT液晶モニター 質量(kg) (カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5 長さ(m) (プローブ)30 出力 NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ) 電源 単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (プローブドラム)315×195×35 保存方法 内蔵メモリー1GB・SD 光源 LED照明(光源調整可能) ズーム デジタル2 表示機能 左右反転・上下左右反転・上下反転 視野角 (プローブ)73° 焦点距離(mm) (プローブ)50~600 動作時間 最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時) 記録枚数 静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi) 素子 CMOS素子 画素数 300000画素 マウント (三脚)1/4 -20 UNC メモリーカード (2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
1セット
209,800 税込230,780
5日以内出荷

品質とコストを追求した、管内検査 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様 【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m) セット内容 本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー) 電源 DC12V AC100V(ACアダプター使用時) ケーブル Φ6.6×30m(有効長28m) モニタ CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作 5.5mmの極細レンズ 先端高輝度LEDライト搭載 2600Ahの大容量バッテリー バッテリー残量インジケーター付き 防じん防水仕様で水中撮影可能 wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に セット内容 本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書 ケーブル長(m) 5 対応OS アンドロイド、iOS レンズ径(Φmm) 5.5 連続使用時間(時間) 約6 解像度 200万画素 視野角 水平:70度 充電時間(分) 約120 焦点距離 5~500cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm) 5.5 ケーブル長(m) 3.5 表示部 4.3インチ/1080P/30fps 解像度 320×240 画素数 640×480/1280×720/1920×1080 視野角 70度 焦点距離 5~500cm 充電時間(時間) 約2 電源 充電:5V・2A/500mA バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 2600 連続使用時間(時間) 5 防水性 IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm) 4.85 寸法(mm) 150×85×17 付属品 microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 30 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.6 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm) (カメラ)50 ケーブル長(m) 120 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター 質量(kg) (本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8 電源 AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360 光源 白色LED18灯 バッテリー リチウムイオン 動作温度 温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH 解像度 800×480 充電時間(時間) 6 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 4時間 防水性 IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部) 焦点距離 (パンフォーカス)100mm~
1台
659,800 税込725,780
46日以内出荷

モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用 先端径(Φmm) (カメラ)23 ケーブル長(m) 20 表示部 7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品 羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク 質量(kg) 10.2 電源 モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×430×180 光源 白色LED12灯 バッテリー リチウムイオン 解像度 静止画:720×480、動画:720×480 保証期間 1年 視野角 120度 焦点距離(mm) 20~(パンフォーカス) 充電時間(時間) 5 動作温度、湿度範囲 10℃~50℃、30%RH~90%RH 対応メモリーカード SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間 5時間 防水性 IP68 10m(カメラおよびケーブル部) ケーブル径(Φmm) 5 フレームスピード(fps) 30/15
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。 ケーブル長(m) 1 質量(g) 392(ケーブル含む) 電源 ACアダプタより充電 バッテリー リチウム電池 照度(Lx) 20000 ディスプレイ 3.5インチTFT 解像度 640×480(VGA) バッテリー電圧(V) 4.2 視野角 120度 焦点距離(mm) 10~100 充電時間(時間) 約6 LED 6灯6段階調光機能付 ホワイトバランス 自動 バッテリー容量(mAh) 3300 画素数 45万画素 連続動作時間 約6時間 インターフェイス AV-out、microUSB、microSD コントラスト 手動 カメラ仕様 先端6mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×245×90
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品 先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m) 2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm) Φ5.5×35 解像度 30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm) 5.5 LED使用数(個) 【先端LED】6 画角 約60度(対角) 撮影距離(mm) (最短)約7 USBタイプ TYPE-A 防水 IP67(先端部分)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

3R(スリーアール)工業用内視鏡
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ4.5mm直視のみのインターロックケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能 IP67
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品 本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg) 11 サイズ ドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m) 15.2 温度(℃) 操作:-6~60 寸法(Φmm) ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm) 32~50 サイズ(mm) 488×191×562 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 6 定格回転速度(r.p.m) 最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷